DEHN - Maadoitustarvike - HVI light plus Conductor D 21


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 21 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 16 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Pinnan suojaus - muu
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364481794
Sähkönumero
5804293
Toimittajan tuotenumero
819609
Tukkuerä
1
Johtimen halkaisija:
21 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
16 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Pinnan suojaus:
muu
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:
21 mm
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimen materiaalin laatu:
muu
Väri:
harmaa
Johtimen materiaalin ominaisuus:
muu
Päällystemateriaali:
XLPE (PEX)
Eristemateriaali:
muu
Maksimi erotusväli (s) potentiaalintasaukseen (ilmassa):
0.6 m
Maksimi erotusväli (s) potentiaalintasaukseen (kiinteässä materiaalissa):
0.3 m
Jännitteen kestävä eristetty malli:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
425 kg/100 m
Päällystysmateriaali halogeenivapaa:
kyllä