DEHN - Maadoitustarvike - Ilmakaapelimasto HVI light plu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2700 mm
Malli / Tyyppi - sieppaustanko jalustalla
Halkaisija - 40...40 mm
Materiaali - muu
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364494428
Sähkönumero
5804295
Toimittajan tuotenumero
819682
Tukkuerä
1
Pituus:
2700 mm
Malli / Tyyppi:
sieppaustanko jalustalla
Halkaisija:
40...40 mm
Materiaali:
muu
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
muu
Jännitteen kestävä eristetty malli:
kyllä
Ilmakaapelimasto HVI light plus, D 40 mm, Pituus 2700 mm, R 560 mm