DEHN - Maadoitustarvike - Iskupää


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - iskupää
Maadoituselektrodin halkaisija - 20...20 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pidikkeen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNearthing
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364066052
Sähkönumero
5804225
Toimittajan tuotenumero
620002
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
iskupää
Maadoituselektrodin halkaisija:
20...20 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pidikkeen tyyppi:
muu
Iskupää, teräs/paljas, D 20 mm, maadoituselektrodeille S / Z / AZ