DEHN - Maadoitustarvike - Johdinteline 8?10 mm johdolle

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Johdinteline 8?10 mm johdolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pitimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 8...10 mm

  • Pitimen kiinnitystyyppi - muu

  • Kannattimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364123380

Sähkönumero

5804269

Toimittajan tuotenumero

274160

Tukkuerä

1

Pitimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Johtimien kiinnitystyyppi:

ruuviliitin

Pyöröjohtimen halkaisija:

8...10 mm

Pitimen kiinnitystyyppi:

muu

Kannattimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kaarikiinnikkeen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Alustan materiaali:

muovi

Johdinpideikkeen asennuskorkeus:

30 mm

Johdinteline, ruostumatonta terästä, pyöreälle 8–10 mm johdolle, kansilevyllä ja kiinnitysmateriaalilla