DEHN - Maadoitustarvike - Johtimen pidin HVI/CUI-johtimi

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Johtimen pidin HVI/CUI-johtimi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pitimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 20...23 mm

  • Pitimen kiinnitystyyppi - ruuvattu

  • Kannattimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364155633

Sähkönumero

5822402

Toimittajan tuotenumero

275259

Tukkuerä

1

Pitimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Johtimien kiinnitystyyppi:

ruuviliitin

Pyöröjohtimen halkaisija:

20...23 mm

Pitimen kiinnitystyyppi:

ruuvattu

Kannattimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kaarikiinnikkeen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Alustan materiaali:

muovi

Johdinpideikkeen asennuskorkeus:

44 mm

Johtimen pidin HVI/CUI-johtimille, D 20–23 mm, muovijalustalla, ruostumatonta terästä