DEHN - Maadoitustarvike - Kattojohtimen pidike UNIgrip

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Kattojohtimen pidike UNIgrip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys

  • Johtimen halkaisija - 8...8 mm

  • Asennustapa - ruuvattava

  • Käyttökohde - vinokatto

  • Pitimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364042773

Sähkönumero

5804278

Toimittajan tuotenumero

206229

Tukkuerä

1

Johtimien kiinnitystyyppi:

pikakiinnitys

Johtimen halkaisija:

8...8 mm

Asennustapa:

ruuvattava

Käyttökohde:

vinokatto

Pitimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kannattimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kannattimen pituus:

475 mm

Johdinpideikkeen asennuskorkeus:

20 mm

Kattojohtimen pidike UNIgrip, ruostumatonta terästä, korkeus 20 mm, Rd 8 mm johdolle, kohokuvioidulla tukivarrella, pituus 475 mm