DEHN - Maadoitustarvike - Kattoteline HVI-johtimelle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin
Johtimen halkaisija - 20...23 mm
Asennustapa - puristettava
Käyttökohde - metallikatto
Kiristysalue - 0.7...8 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364354159
Sähkönumero
5804298
Toimittajan tuotenumero
202852
Tukkuerä
1
Johtimien kiinnitystyyppi:
ruuviliitin
Johtimen halkaisija:
20...23 mm
Asennustapa:
puristettava
Käyttökohde:
metallikatto
Kiristysalue:
0.7...8 mm
Pitimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Kannattimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Kannattimen pituus:
47 mm
Johdinpideikkeen asennuskorkeus:
59 mm