DEHN - Maadoitustarvike - Kiinnityssarja

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Kiinnityssarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusmateriaali

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364089631

Sähkönumero

5804251

Toimittajan tuotenumero

472201

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennusmateriaali

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Lisätarvike:

kyllä

Kiinnityssarja, sisältää 2 jäykkää ruuvia M10×20 mm ja 2 muovitulpaa D 12 mm