DEHN - Maadoitustarvike - Kuorintatyökalu HVI-johtimille

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Kuorintatyökalu HVI-johtimille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 5...27 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Pyöristävä katkaisu - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364155015

Sähkönumero

5804299

Toimittajan tuotenumero

597230

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

5...27 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

6...50 mm²

DEHNhelix-kuorintatyökalu HVI-johtimille, D 20–27 mm