DEHN - Maadoitustarvike - Lattice mat 250 StSt (V4A)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 2000 mm
Leveys - 1000 mm
Verkon silmäkoko - 250 mm
Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364322950
Sähkönumero
5804228
Toimittajan tuotenumero
618214
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
2000 mm
Leveys:
1000 mm
Verkon silmäkoko:
250 mm
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Lattice mat 250 StSt (V4A) Dimension: 2000 x 1000 mm