DEHN - Maadoitustarvike - Liitäntäelementti HVI light pl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pyöröjohtimen halkaisija - 16...16 mm
Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Puristusalue - 16...16 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364481763
Sähkönumero
5804294
Toimittajan tuotenumero
819640
Tukkuerä
1
Pyöröjohtimen halkaisija:
16...16 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Puristusalue:
16...16 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Liitäntäelementti M12 mutterilla ja kutisteholkilla HVI light plus -järjestelmään