DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitusliitin M10/M12

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Kytkentävipu - 10 mm

  • Pituus - 230 mm

  • Liitinlevyn halkaisija - 80 mm

  • Kierrekoko, sisäkierre (metrinen) - M10/M12

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364033054

Sähkönumero

5804189

Toimittajan tuotenumero

478011

Tukkuerä

1

Materiaali:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Kytkentävipu:

10 mm

Pituus:

230 mm

Liitinlevyn halkaisija:

80 mm

Kierrekoko, sisäkierre (metrinen):

M10/M12

Kiinteä maadoitusliitin, tyyppi M, M10/M12, ruostumatonta terästä (V4A), liitäntäakselilla Asennettavaksi betoniin korroosiovapaaksi liitokseksi maadoitusjärjestelmään suojapotentiaalintasauksen ja/tai toiminnallisen potentiaalintasauksen toteuttamiseksi alasjohtimen kanssa, esimerkiksi rakennusten raudoitukseen