DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitusputkipuristin D 10?27


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristus-/kiristysalue - 10...27 mm
Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Johdinten lukumäärä - 2
Kiinnikkeen pienin kiinnitysalue tuumissa - 1/8"
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364144194
Sähkönumero
5804257
Toimittajan tuotenumero
540920
Tukkuerä
1
Puristus-/kiristysalue:
10...27 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Johdinten lukumäärä:
2
Kiinnikkeen pienin kiinnitysalue tuumissa:
1/8"
Kiinnikkeen suurin kiinnitysalue tuumissa:
3/4"