DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitustanko 1,5m kupari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Halkaisija - 16 mm
Materiaali - kupari
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiinnitysrei’illä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364019577
Sähkönumero
5804291
Toimittajan tuotenumero
480157
Tukkuerä
1
Pituus:
1500 mm
Halkaisija:
16 mm
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitysrei’illä:
kyllä
Maadoitustanko Cu, Pituus 1500 mm, irrotettava holkki, KS-ruuvit