DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitustanko 1,5m St/tZn


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Halkaisija - 16 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kiinnitysrei’illä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364019591
Sähkönumero
5804274
Toimittajan tuotenumero
480150
Tukkuerä
1
Pituus:
1500 mm
Halkaisija:
16 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kiinnitysrei’illä:
kyllä
Maadoitustanko St/tZn, pituus 1500 mm, irrotusholkki, KS-ruuvit