DEHN - Maadoitustarvike - PAS 9AK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - suojakannella
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 7
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 53 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364054707
Sähkönumero
5804193
Toimittajan tuotenumero
563050
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
suojakannella
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
7
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
53 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
174 mm
Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:
2
Korkeus:
45 mm
Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:
1
Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:
2
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
2
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
7
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
7
Liittimen materiaali:
muu