DEHN - Maadoitustarvike - Puristuskisko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - profiili
Pituus - 198 mm
Leveys - 10 mm
Korkeus - 10 mm
Pinnan suojaus - nikkelöity
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364027763
Sähkönumero
5804250
Toimittajan tuotenumero
563016
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
profiili
Pituus:
198 mm
Leveys:
10 mm
Korkeus:
10 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Puristuskisko, messinki/galvanoitu tina, 10×10×198 mm, potentiaalintasauskiskolle