DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 10 mm 20m kela

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 10 mm 20m kela

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 10 mm

  • Johtimen poikkipinta-ala - 78 mm²

  • Johdinmateriaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5804231

Toimittajan tuotenumero

860020

Tukkuerä

1

Johtimen halkaisija:

10 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

78 mm²

Johdinmateriaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:

10 mm

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimen materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Johtimen materiaalin ominaisuus:

kova

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

61.7 kg/100 m

Pyöreä johdin 10 mm, ruostumaton teräs (V4A), kelapituus 20 m ±5 %