DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 8 mm 20m kela

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 8 mm 20m kela

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 8 mm

  • Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364080430

Sähkönumero

5804282

Toimittajan tuotenumero

830108

Tukkuerä

1

Johtimen halkaisija:

8 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

50 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:

8 mm

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimen materiaalin ominaisuus:

kova

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

44.8 kg/100 m

Pyöreä johdin 8 mm Cu, kelan pituus: 20 m ±5 %, pehmeä