DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin DEHNcupal 8 mm 1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 8 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²
Johdinmateriaali - alumiini/kupari
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
110 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364151987
Sähkönumero
5804283
Toimittajan tuotenumero
833008
Tukkuerä
1
Johtimen halkaisija:
8 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
50 mm²
Johdinmateriaali:
alumiini/kupari
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:
8 mm
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimen materiaalin laatu:
muu
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Paino:
18.2 kg/100 m