DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin DEHNcupal 8 mm 1

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin DEHNcupal 8 mm 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 8 mm

  • Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²

  • Johdinmateriaali - alumiini/kupari

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 110 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5804283

Toimittajan tuotenumero

833008

Tukkuerä

1

Johtimen halkaisija:

8 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

50 mm²

Johdinmateriaali:

alumiini/kupari

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:

8 mm

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimen materiaalin laatu:

muu

Johtimen materiaalin ominaisuus:

pehmeä

Paino:

18.2 kg/100 m

Pyöreä johdin DEHNcupal 8 mm Al/Cu, kelan pituus 110 m ±5 %, pehmeä ja vääntyvä