DEHN - Maadoitustarvike - Ränniklipsi kupari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pyöröjohtimen halkaisija - 6...10 mm
Materiaali - kupari
Puristusalue - 16...22 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364046887
Sähkönumero
5804286
Toimittajan tuotenumero
339067
Tukkuerä
1
Pyöröjohtimen halkaisija:
6...10 mm
Materiaali:
kupari
Puristusalue:
16...22 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Ränniklipsi Cu, reunalle 16–22 mm, puristuskehikolla Rd 6–10 mm johdolle