DEHN - Maadoitustarvike - Ränniklipsi St/tZn

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Ränniklipsi St/tZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 6...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Puristusalue - 16...22 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364046870

Sähkönumero

5804279

Toimittajan tuotenumero

339060

Tukkuerä

1

Pyöröjohtimen halkaisija:

6...10 mm

Materiaali:

teräs

Puristusalue:

16...22 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Ränniklipsi St/tZn, reunalle 16–22 mm, puristuskehikolla Rd 6–10 mm johdolle