DEHN - Maadoitustarvike - Roof conductor holder UNIgrip

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Roof conductor holder UNIgrip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys

  • Johtimen halkaisija - 8...8 mm

  • Asennustapa - ruuvattava

  • Käyttökohde - vinokatto

  • Pitimen materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364054264

Sähkönumero

5804285

Toimittajan tuotenumero

206227

Tukkuerä

1

Johtimien kiinnitystyyppi:

pikakiinnitys

Johtimen halkaisija:

8...8 mm

Asennustapa:

ruuvattava

Käyttökohde:

vinokatto

Pitimen materiaali:

kupari

Kannattimen materiaali:

kupari

Kannattimen pituus:

475 mm

Johdinpideikkeen asennuskorkeus:

20 mm

Roof conductor holder UNIgrip Cu H 20mm Rd 8mm w. embossed brace L 475mm