DEHN - Maadoitustarvike - Round wire 10mm StSt (V4A)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 10 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 78 mm²
Johdinmateriaali - ruostumaton teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364139923
Sähkönumero
5804232
Toimittajan tuotenumero
860050
Tukkuerä
1
Johtimen halkaisija:
10 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
78 mm²
Johdinmateriaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:
10 mm
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimen materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Johtimen materiaalin ominaisuus:
kova
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
61.7 kg/100 m