DEHN - Maadoitustarvike - Siltapunos kupari

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Siltapunos kupari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Punottu - kyllä

  • Johtimen muoto - litteä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364092686

Sähkönumero

5804287

Toimittajan tuotenumero

377007

Tukkuerä

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Punottu:

kyllä

Johtimen muoto:

litteä

Pituus:

180 mm

Johtimen pinta:

muu

Kaapelikengillä:

ei

Kaapelin leveys (noin):

30 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5 mm

Korvakkeilla:

kyllä

Poratut korvakkeet:

kyllä

Reiän halkaisija, liitäntä:

10.5 mm

Eristetty:

ei

Siltapunos kupari, 50mm² L 180mm