DEHN - Maadoitustarvike - Steel rope earthing connector,

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Steel rope earthing connector,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - muu

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Punottu - ei

  • Johtimen muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364439634

Sähkönumero

5804210

Toimittajan tuotenumero

419291

Tukkuerä

1

Johdinmateriaali:

muu

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Punottu:

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Pituus:

500 mm

Johtimen pinta:

muu

Kaapelikengillä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

17 mm

Reiän halkaisija, liitäntä:

17 mm

Eristetty:

kyllä

Steel rope earthing connector, cable lug on both ends D 17mm L 500mm