DEHN - Maadoitustarvike - Strip 30x3.5mm St/tZn


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Materiaali - teräs
Paksuus - 3.5 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paino - 84 kg/100 m
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364031067
Sähkönumero
5804230
Toimittajan tuotenumero
852335
Tukkuerä
1
Leveys:
30 mm
Materiaali:
teräs
Paksuus:
3.5 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paino:
84 kg/100 m
Strip 30x3.5mm St/tZn coil length 25m +/-5%