DEHN - Maadoitustarvike - Tankoteline tukivarrella

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Tankoteline tukivarrella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiskon kiinnitystyyppi - muu

  • Pitimen kiinnitystyyppi - porausreikä

  • Tangon halkaisija - 16...16 mm

  • Kaarikiinnikkeen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Alustan materiaali - Sinkitty teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364099937

Sähkönumero

5804280

Toimittajan tuotenumero

223005

Tukkuerä

1

Kiskon kiinnitystyyppi:

muu

Pitimen kiinnitystyyppi:

porausreikä

Tangon halkaisija:

16...16 mm

Kaarikiinnikkeen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Alustan materiaali:

Sinkitty teräs

Tankoteline tukivarrella, pituus 475 mm, St/tZn, harjakatoille, ruostumattomalla teräsruuvilla Rd 16 mm johdolle