DEHN - Maadoitustarvike - UNI-maadoituspuristin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitoksen poikkipinta-ala - 4...50 mm²
Puristusalue pyöröjohdin - 8...10 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364138650
Sähkönumero
5804259
Toimittajan tuotenumero
540250
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitoksen poikkipinta-ala:
4...50 mm²
Puristusalue pyöröjohdin:
8...10 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
UNI-maadoituspuristin, ruostumaton teräs, Rd 8–10 mm ja johdin 4–50 mm² varten, M8-ruuvilla ja mutterilla