DEHN - Maadoitustarvike - Washer A17 StSt A4-70


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 17 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Ulkohalkaisija - 30 mm
Pinnan suojaus - muu
Paksuus - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364439702
Sähkönumero
5804215
Toimittajan tuotenumero
419904
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
17 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ulkohalkaisija:
30 mm
Pinnan suojaus:
muu
Paksuus:
3 mm
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Sopii pulttikoolle (M):
16
Hammastus:
ei
Washer A17 StSt A4-70