DEHN - Maadoitustarvike - Yhdistyskannake

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Yhdistyskannake

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - kytkentäliitin

  • Maaliittimen halkaisija - 35...95 mm

  • Puristusalue pyöröjohdin - 7...10 mm

  • Lattajohdinkiinnikkeen leveys - 40 mm:n asti

  • Kiinnitettävän kaapelin koko - 35...95 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364026629

Sähkönumero

5804223

Toimittajan tuotenumero

620915

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

kytkentäliitin

Maaliittimen halkaisija:

35...95 mm

Puristusalue pyöröjohdin:

7...10 mm

Lattajohdinkiinnikkeen leveys:

40 mm:n asti

Kiinnitettävän kaapelin koko:

35...95 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaali:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Yhdistyskannake maadoituselektrodeille, ruostumaton teräs (V4A), D 20 mm, Rd 7–10 mm, laippa 40 mm