DEHN - Potentiaalitasauskisko - 6 liitäntää V2A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Potentiaalitasauskisko - 6 liitäntää V2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - vain liitin

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 6

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 6

  • Kosketuskiskon materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364157187

Sähkönumero

1910112

Toimittajan tuotenumero

472319

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

vain liitin

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

6

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

6

Kosketuskiskon materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Leveys:

30 mm

Eristin:

ei

Pituus:

292 mm

Räjähdystestattu versio:

ei

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

6

Korkeus:

48 mm

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

6

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

6

Liitinkiskon pintakäsittely:

muu

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

6

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

6

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

6

Liittimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Liittimen pintakäsittely:

muu

Maadoituskisko potentiaalintasausta varten 1 x 6 liittimellä. Ruostumaton teräs.

Maadoituskiskot teräsrakenteisiin ruuvattavaksi, reikien väli 35 mm. Liitäntää varten: Litteä nauhajohto, jossa reikä: M10-uppokantaruuveilla (kiertymisenestolla), muttereilla ja jousialuslevyillä Pyöreä johdin: KS-liittimellä, esim. tuotenro 301 000 / 301 019 tai puristuskehyksellä, esim. tuotenro 390 150