DEHN - Potentiaalitasauskisko - 8 liitäntää V2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 8
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 8
Kosketuskiskon materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364157194
Sähkönumero
1910113
Toimittajan tuotenumero
472329
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
8
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
8
Kosketuskiskon materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Leveys:
30 mm
Eristin:
ei
Pituus:
350 mm
Räjähdystestattu versio:
ei
Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:
8
Korkeus:
48 mm
Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:
8
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
8
Liitinkiskon pintakäsittely:
muu
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
8
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
8
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
8
Liittimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Liittimen pintakäsittely:
muu
Maadoituskiskot teräsrakenteisiin ruuvattavaksi, reikien väli 35 mm. Liitäntää varten: Litteä nauhajohto, jossa reikä: M10-uppokantaruuveilla (kiertymisenestolla), muttereilla ja jousialuslevyillä Pyöreä johdin: KS-liittimellä, esim. tuotenro 301 000 / 301 019 tai puristuskehyksellä, esim. tuotenro 390 150


