DEHN - Potentiaalitasauskisko - Kiskon 12 suojakansi V2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 511 mm
Syvyys - 15 mm
Suojuksen väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364096479
Sähkönumero
1910110
Toimittajan tuotenumero
472299
Tukkuerä
1
Korkeus:
60 mm
Leveys:
511 mm
Syvyys:
15 mm
Suojuksen väri:
muu
Potentiaalintasauskiskon kansi, StSt, 12 liitäntää


