DEHN - Salamasieppari - Teleskooppisieppari 5,2 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5200 mm
Malli / Tyyppi - sieppaustanko jalustalla
Halkaisija - 10...40 mm
Materiaali - alumiini
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364500976
Sähkönumero
3208112
Toimittajan tuotenumero
105711
Tukkuerä
1
Pituus:
5200 mm
Malli / Tyyppi:
sieppaustanko jalustalla
Halkaisija:
10...40 mm
Materiaali:
alumiini
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Teleskooppinen:
kyllä
Teleskooppinen sieppaustanko, pituus 5,2 m, alumiinia, kolmijalkatuella (halkaisija 560 mm), kuumasinkittyä terästä (St/tZn