DEHN - Salamasieppari - Teleskooppisieppari 8,0 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 8000 mm
Malli / Tyyppi - sieppaustanko jalustalla
Halkaisija - 10...60 mm
Materiaali - alumiini
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364501072
Sähkönumero
3208114
Toimittajan tuotenumero
105716
Tukkuerä
1
Pituus:
8000 mm
Malli / Tyyppi:
sieppaustanko jalustalla
Halkaisija:
10...60 mm
Materiaali:
alumiini
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Teleskooppinen:
kyllä
Teleskooppinen sieppaustanko tukivarrella, pituus 8,0 m, alumiinia, kolmijalkatuella (halkaisija 1435 mm), kuumasinkittyä terästä (St/tZn)