DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DCU 2 YPV 1100 1M 2S

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DCU 2 YPV 1100 1M 2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 182 mm

  • Jonosuojaus - 1-napainen

  • Korkeus - 180 mm

  • Syvyys - 111 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364492455

Sähkönumero

3208123

Toimittajan tuotenumero

900913

Tukkuerä

1

Leveys:

182 mm

Jonosuojaus:

1-napainen

Korkeus:

180 mm

Syvyys:

111 mm

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Max. tulojännite DC:

1100 V

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Valvontatoiminto:

kyllä

Käyttölämpötila:

-35...80 °C

Väri:

muu

Kaapeliläpivientien määrä:

4

Läpiviennin tyyppi:

muu

Maadoituksella:

kyllä

Varustettu kuormakytkimellä:

ei

GJB IP65-kotelossa aurinkosähköjärjestelmiin, 1 MPPT ja 2 ketjua, 1100 V tasajännite