DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DCU 2 YPV 1100 2M 1S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 254 mm
Jonosuojaus - 2-napainen
Korkeus - 217 mm
Syvyys - 111 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364492462
Sähkönumero
3208124
Toimittajan tuotenumero
900921
Tukkuerä
1
Leveys:
254 mm
Jonosuojaus:
2-napainen
Korkeus:
217 mm
Syvyys:
111 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Max. tulojännite DC:
1100 V
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Valvontatoiminto:
kyllä
Käyttölämpötila:
-35...80 °C
Väri:
muu
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Läpiviennin tyyppi:
muu
Maadoituksella:
kyllä
Varustettu kuormakytkimellä:
ei