DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DG M PV2 SCI 1000 FM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 12.5 kA
Suojaustason jännite - 4 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364224971
Sähkönumero
3208132
Toimittajan tuotenumero
952519
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellissyöksyvirta (8/20):
12.5 kA
Suojaustason jännite:
4 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Enimmäispurkausvirta (8/20):
25 kA
Varokealustan koko:
5 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
1000 V
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20