DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DG MOD H PV 600

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DG MOD H PV 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Asennustapa - perusosaan

  • Jakelujärjestelmä DC - kyllä

  • Enimmäispurkausvirta (8/20) - 40 kA

  • Kategoria tyyppi 2 - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364327733

Sähkönumero

3208129

Toimittajan tuotenumero

952048

Tukkuerä

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Asennustapa:

perusosaan

Jakelujärjestelmä DC:

kyllä

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Maksimi PV-jännite:

600 V

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja, tyyppi 2 – Varistoriin perustuva suojamoduuli DEHNguard M YPV -sarjaan