DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DG YPV SCI 1000

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DG YPV SCI 1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 12.5 kA

  • Suojaustason jännite - 4 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Jakelujärjestelmä DC - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364152960

Sähkönumero

3208126

Toimittajan tuotenumero

950530

Tukkuerä

1

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Nimellissyöksyvirta (8/20):

12.5 kA

Suojaustason jännite:

4 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä DC:

kyllä

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Nimellisjännite DC:

1000 V

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja, tyyppi 2 – DEHNguard moninapainen, aurinkosähköjärjestelmiin (PV) jopa 1000 V DC

DEHNguard-ylijännitesuoja tyyppi 2 on suunniteltu suojaamaan aurinkosähköjärjestelmiä (PV) suorilta ja epäsuorilta ylijännitteiltä. Tämä moninapainen laite soveltuu järjestelmiin, joiden tasajännite on enintään 1000 V DC. Se tarjoaa luotettavan suojan inverttereille ja muille PV-komponenteille, parantaen järjestelmän turvallisuutta ja käyttöikää.