DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - GJB in IP65 enclosure for PV s


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 254 mm
Jonosuojaus - 2-napainen
Korkeus - 180 mm
Syvyys - 111 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364492400
Sähkönumero
3208125
Toimittajan tuotenumero
900923
Tukkuerä
1
Leveys:
254 mm
Jonosuojaus:
2-napainen
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
111 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Max. tulojännite DC:
1100 V
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Valvontatoiminto:
kyllä
Käyttölämpötila:
-35...80 °C
Väri:
muu
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Läpiviennin tyyppi:
muu
Maadoituksella:
kyllä
Varustettu kuormakytkimellä:
ei