DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DEHNcombo YPV combined arreste


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA
Jakelujärjestelmä DC - kyllä
Nimellisjännite DC - 1200 V
Korkein jatkuva jännite DC - 1200 V
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6942299504521
Sähkönumero
5822419
Toimittajan tuotenumero
900070
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
12.5 kA
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Nimellisjännite DC:
1200 V
Korkein jatkuva jännite DC:
1200 V
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Maksimi PV-jännite:
1200 V
Suojaustason jännite välillä (DC+ - DC-):
3.8 kV
Suojaustason jännite välillä (DC+/DC- - PE):
3.8 kV
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyyppi 1 + 2
Kotelointiluokka (IP):
IP20