DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DG MP TT 275 FM

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DG MP TT 275 FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364477162

Sähkönumero

5822416

Toimittajan tuotenumero

942315

Tukkuerä

1

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

50 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

10 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

125 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

10 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

125 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Surge arrester type 2+3 DEHNguard MP FM 4-pole Uc 275V for TT and TNS systems