DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DSH TNC 255

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 37.5 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Jakelujärjestelmä TN - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364133556

Sähkönumero

5804100

Toimittajan tuotenumero

941300

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

37.5 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojataso L-PE:

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

25 kA

Ominaisenergia (W/R):

39.06 kJ/Ohm

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

160 A

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

160 A

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:

kyllä

Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

DSH TNC 255 Yhdistelmäsuoja suojausluokkiin III ja IV DSH TNC 255
Kolminapainen yhdistelmäsuoja suojausluokkiin III ja IV, täten se soveltuu erityisen hyvin pienkiinteistöihin kuten omakotitaloihin, maatilojen rakennuksiin ja kesäasuntoihin.
Hinnaltaan edullinen mutta silti täysiverinen kipinävälisuoja, joka on pitkäikäinen sekä toteuttaa todellisen potentiaalintasauksen salamatilanteessa.
Salamavirran (10/350 μs) kestoisuus 12,5 kA/napa, yhteensä 37,5 kA.
Ei ulospuhallusta.
Seurannaisvirta olematon, 32 A gL/gG sulake kestää 25 kA:n oikosulkuvirran kohteessa.
KEMA ja UL sertifioitu.