DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DSH TNS 255

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Jakelujärjestelmä TN - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364133563

Sähkönumero

5804101

Toimittajan tuotenumero

941400

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojataso L-PE:

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

25 kA

Ominaisenergia (W/R):

39.06 kJ/Ohm

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

160 A

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

160 A

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:

kyllä

Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

DSH TNS 255 Yhdistelmäsuoja suojausluokkiin III ja IV DSH TNS 255
Nelinapainen yhdistelmäsuoja suojausluokkiin III ja IV, täten se soveltuu erityisen hyvin pienkiinteistöihin kuten omakotitaloihin, maatilojen rakennuksiin ja loma-asuntoihin.
Hinnaltaan edullinen mutta silti täysiverinen kipinävälisuoja, joka on pitkäikäinen sekä toteuttaa todellisen potentiaalintasauksen salamatilanteessa.
Salamavirran (10/350 μs) kestoisuus 12,5 kA/napa, yhteensä 50 kA.
Ei ulospuhallusta.
Seurannaisvirta olematon, 32 A gL/gG sulake kestää 25 kA:n oikosulkuvirran kohteessa.
KEMA ja UL sertifioitu.