DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DV M TNC 255

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 75 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 264 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Jakelujärjestelmä TN-C - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364108134

Sähkönumero

5804102

Toimittajan tuotenumero

951300

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

75 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

264 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojataso L-PE:

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

50 kA

Ominaisenergia (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Varokealustan koko:

6 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

50 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kolminapainen yhdistelmäsuoja 3-napainen yhdistelmäsuoja 230/400 V verkkoon
Pienjänniteverkon yhdistelmäsuoja (T1+T2) sisäkäyttöön kaikille suojausluokille (LPL I...IV IEC 62305).
Toteutettu kipinävälitekniikalla, jossa ei esiinny lainkaan vuotovirtaa eikä näin ollen ikääntymistä. Toteuttaa oikeasti potentiaalintasauksen toisin kuin varistoritekniikkaan perustuvat ylijännitesuojat.
Salamavirran (10/350 μs) kestoisuus 25 kA/napa, yhteensä 75 kA.
Ei ulospuhallusta.
Seurannaisvirta olematon, 20 A gL/gG sulake kestää 50 kA:n oikosulkuvirran kohteessa. Alle 1 kA:n oikosulkuvirraalla ei lainkaan seurannaisvirtaa. Tämä aikaansaatu patentoidulla RADAX tekniikalla.
Tarkemmat tiedot englanninkielisessä "Tekniset tiedot" datalehdessä.
Uusi korvaava tuote 954305.