DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DV M TNC 255 FM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 75 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 264 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Jakelujärjestelmä TN-C - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364108141
Sähkönumero
5804104
Toimittajan tuotenumero
951305
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
75 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
264 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Jakelujärjestelmä TN-C:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Suojataso L-PE:
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Jäännösvirran sammutuskyky:
50 kA
Ominaisenergia (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Varokealustan koko:
6 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
50 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
35 mm²
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyyppi 1 + 2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Varustettu hälytyskoskettimella (vaihtokosketin)
Ei sisällä "kuluvia" varistoreja, erittäin kesktävä ja pitkäikäinen.
Uusi korvaava tuote 954305.