DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - N-PE-suojamoduuli

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - N-PE-suojamoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Jakelujärjestelmä TN-S - kyllä

  • Jakelujärjestelmä TT - kyllä

  • Jakelujärjestelmä TN-C-S - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364108370

Sähkönumero

5822417

Toimittajan tuotenumero

952050

Tukkuerä

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

N-PE-suojamoduuli DEHNguard M TT -järjestelmään